« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
ESYLUX - EC10431227 - CABLE-SET RJ45 5m x8
Câbles CABLE-SET RJ45 5m x8
Fabricant : ESYLUX
Réf. fabricant : EC10431227
Référence Sonepar : 07218043122
EAN : 4015120431227
Description
Jeu de câbles RJ45, 5 m pour 3 000 K/4 000 K, 8 gris