Description
Module de commande ESYLUX Light Control, 2 canaux jusqu'à 6 luminaires, TW (SymbiLogic)
•Les Atouts de l'article:
•Les Atouts de la gamme:
•Quelques mots du fabricant :
Système d'éclairage intelligent plug- and-play pour un meilleur confort visuel
•Les Atouts de l'article:
- Unité de commande ELC avec régulation constante de luminosité intégrée pour une efficacité énergétique élevée
- Technologie SymbiLogic pour un concept Human Centric Lighting efficace en énergie en milieu professionnel
- Raccordement Plug-and-play de 6 luminaires ELC (ELC = ESYLUX Light Control) maximum avec Tunable White
- Deux entrées boutons-poussoirs classiques (230 V)
- Clavier à 8 touches (accessoire) en option pour la commande prioritaire manuelle
- Commande prioritaire manuelle et sélection de scènes avec 2 canaux d'éclairage séparés
- Raccordement rapide des luminaires en plug-and-play via des prises RJ45
- Mise en réseau aisée avec d'autres unités de commande ELC via les prises de courant
- Système de base conçu pour une connexion au luminaire (RJ45) de 3 m
- Extension possible avec des luminaires DALI via des sorties bus DALI intégrées
- Commutation à détection de présence des appareils HVAC via un actionneur de commutation DALI disponible séparément (module SW DALI)
•Les Atouts de la gamme:
- Unité de commande ELC avec boîtier compact et facile à installer pour la modernisation de l'espace par Plug-and-play
- Variantes pour un Human Centric Lighting (SymbiLogic) efficace en énergie ou régulation constante de la luminosité en fonction de la présence et de la lumière du jour
- Courant de sortie variable pour jusqu'à 4 types de luminaires par unité de commande
- Jusqu'à 4 canaux d'éclairage qui peuvent être neutralisés individuellement ou par scène
- poussoir multiple à commande intuitive de ESYLUX (accessoire)
- Deux entrées pour boutons-poussoirs classiques de 230 V
- 2 sorties de commande DALI pour luminaires DALI supplémentaires (y compris DT8)
- Commutation à détection de présence des appareils HVAC via un actionneur DALI (accessoire)
- Variantes avec module intégré pour une intégration directe dans l'automatisation de bâtiments KNX (sans passerelle KNX-DALI séparée)
•Quelques mots du fabricant :
Système d'éclairage intelligent plug- and-play pour un meilleur confort visuel