• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ESYLUX - EM10025358 - DEFENSOR MD 200° 24 IR 1C IP55

  • Détecteurs de mouvement extérieur DEFENSOR MD 200° 24 IR 1C IP55 WH
    • Fabricant : ESYLUX
    • Réf. fabricant : EM10025358
    • Référence Sonepar : 07218002535
    • EAN : 4015120025358
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Détecteur de mouvement, AP, montage mural, 200°, IP54, blanc

•Les Atouts de l'article:

  • Détecteur de mouvement avec un angle de portée de 200° et et une détection transversale de Ø 24 m
  • Protection par mot de passe afin d’éviter tout paramétrage indésirable
  • Appareil immédiatement prêt à l'emploi paramétré en usine
  • Paramétrage simple avec l'ESY-Pen et l'ESY-App
  • Installation facile avec les borniers enfichables jusqu’à 2,5 mm2
  • Câblage continu simplifié grâce à la double entrée de câbles à membrane également pour câblage souterrain Ø 15 mm
  • Masquage des zones de détection grâce aux caches lentille découpables fournis
  • Protection très élevée contre les surtensions (surtension 2 kV et pointes 4 kV)
  • Commande pour passage à zéro pour protéger le relais des LED
  • Entrée poussoir
  • Fonction impulsions
  • Socle spécifique pour montage en angle intérieur ou extérieur (accessoire)


•Les Atouts de la gamme:

  • Commutation de l'éclairage extérieur dépendante des mouvements et de la lumière naturelle
  • Modes de fonctionnement horaire intégrés (230° et 280°)
  • Protection astucieuse contre le vandalisme et le sabotage; luminaire allumé en cas de dysfonctionnement (230° et 280°)
  • Protection 360° au ras du mur, désactivable (230° et 280°)
  • Temporisations différentes en fonction du sens de déplacement (230° et 280°)
  • Paramétrage protégé par mot de passe
  • Appareil immédiatement prêt à l'emploi paramétré en usine
  • Paramétrage simplifié grâce à l'ESY-Pen et l'application ESY ou à l'aide de télécommandes pour l'installateur et l'utilisateur
  • Tête de capteur inclinable pour montage mural ou au plafond (230° et 280°)
  • Installation rapide avec les borniers enfichables jusqu’à 2,5 mm2
  • Câblage continu à double membranes d'étanchéité pour câble avec mise à terre d'un diamètre jusqu'à 15 mm
  • Masquage des zones de détection grâce au cache-lentille à découper (fourni)
  • Sensibilité des zones de détection réglable individuellement (230° et 280°)
  • Protection très élevée contre les surtensions (surtension 2 kV et pointes  4 kV)
  • Commutation au passage par zéro de l'alternance pour protéger le relais des LED
  • Entrée poussoir
  • Fonction impulsions
  • Socle spécifique pour montage en angle intérieur ou extérieur (accessoire)


•Quelques mots du fabricant :

Simplement plus sécurisant

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver