• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ESYLUX - EN10027208 - SLA FLP/GL BATTERY NiCd 1800mAh

  • Batterie SLA FLP/GL BATTERY NiCd 1800mAh
    • Fabricant : ESYLUX
    • Réf. fabricant : EN10027208
    • Référence Sonepar : 07218002720
    • EAN : 4015120027208
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NiCd 3,6 V / 1,8 Ah ; durée de l'éclairage de secours 1 h / 3 h

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver