• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ESYLUX - EN10061820 - SLF EL LED 3h/8h 30m IR SC/C W

  • Luminaires de secours à pictogramme SLF EL LED 3h/8h 30m IR SC/C WM
    • Fabricant : ESYLUX
    • Réf. fabricant : EN10061820
    • Référence Sonepar : 07218006182
    • EAN : 4015120061820
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Luminaire de secours autonome LED, AP, montage mural, visibilité 30m (DIN), autonomie de 3h/8h, fonction d'auto-contrôle

•Les Atouts de l'article:

  • Luminaire de secours autonome avec capacité de 3 h/8 h et distance de visibilité de 30 m (DIN EN), montage mural, fonction d'auto-contrôle (SC) et contact de sécurité (s'ouvre en cas d'erreur)
  • Le mode 3 h utilise l'éclairage à pictogramme et la fonction Downlight/le mode 8 h utilise l'éclairage à pictogramme en fonctionnement d'urgence
  • Connexion supplémentaire pour commutation à distance (F+, F-) afin de désactiver la fonction de secours lorsque le bâtiment est vide
  • Test de fonctionnement et fonction d'auto-contrôle pouvant être mis en œuvre de manière classique, au moyen du bouton-poussoir de test, plus confortablement avec ESY-Pen ou avec la télécommande Mobil-SLi
    - Surveillance constante du niveau de charge
    - Test de fonctionnement hebdomadaire et test long annuel automatiques
    - Affichage des résultats des tests indiqués par LED (verte/rouge)
  • Mode permanent et mode secours
  • Dégagement de lumière supplémentaire par le bas
  • Batterie avec connecteur polarisé (fournie)
  • Raccordement par borniers
  • Introduction des câbles au choix par l'arrière ou par le haut (membranes autoétanchéifiantes)


•Les Atouts de la gamme:

  • Luminaire de secours autonome avec capacité de 3 h/8 h et distance de visibilité de 23 m (DIN EN) pour SLE et 30 m (DIN EN) pour SLF
  • Double fonctionnalité : signalétique et éclairage des voies d'évacuation
  • En cas d'urgence, il allume la signalisation et les voies de fuite pendant 3 h ou seulement la signalisation pendant 8h
  • Modèles pour montage mural ou apparent sous plafond
  • Fonction d'auto-contrôle (SC = Self Control) et contact de sécurité (s'ouvre en cas de dysfonctionnement)
  • Source lumineuse LED et jeu de pictogrammes (SYMBOL SET 1) inclus. SM (1x gauche, 1x droite, 1x haut, 2x bas, 1x blanc), WM (1x gauche, 1x droite, 1x haut, 1x bas)
  • Tests de fonctionnement ou de longue durée activables par poussoir ou par télécommande (ESY-Pen ou SL REMOTE CONTROL)
  • Auto-contrôle inclus avec test de fonctionnement hebdomadaire et de longue durée semestriel
  • Affichage d'état par LED (verte/rouge)
  • Fonctionnement en mode permanent ou secours, au choix
  • Batterie avec connecteur polarisé (fournie)
  • Raccordement par borniers enfichables


•Quelques mots du fabricant :

Éclairage de secours flexible à double usage

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver