• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ESYLUX - EN10077012 - SLX EL LED HIGH COVER CPS 24m

  • Luminaires de secours à pictogramme SLX EL LED HIGH COVER CPS 24m SM
    • Fabricant : ESYLUX
    • Réf. fabricant : EN10077012
    • Référence Sonepar : 07218007701
    • EAN : 4015120077012
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Luminaire de secours autonome LED, AP, montage au plafond, visibilité 24m (DIN), raccordement sur centrale

•Les Atouts de l'article:

  • Signalétiques des voies d‘évacuation pour l’installation avec centrales systèmes d’alimentation sans interruption
  • Distance de visibilité de 24 mètres selon DIN EN 1838
  • Fonction d'auto-contrôle avec affichage du statut en couleur
  • Bornier avec fonction de câblage continu
  • Nombreux types de montage grâce aux divers accessoires (non fournis)
  • Boîtier en polycarbonate résistant aux UV
  • Pictogrammes (autocollant) non incluses. S'il vous plaît commander comme accessoire


•Les Atouts de la gamme:

  • Luminaires de secours autonomes avec capacité commutable 3 h/8 h et distance de visibilité de 14 m, 24 m ou 32 m (DIN EN)
  • Modèles pour montage mural ou apparent sous plafond
  • Boîtier en matière plastique résistant aux UV avec suffisamment d'espace pour le câblage
  • Trois variantes de support : cadre plat, plexi d'affichage ou High Cover
  • Fonction d'auto-contrôle (SC = Self Control)
  • Source lumineuse LED incluse
  • Tests de fonctionnement et de longue durée activables par télécommande ou par aimant
  • Auto-contrôle inclus avec test de fonctionnement hebdomadaire et de longue durée semestriel
  • Affichage de l'état de fonctionnement du luminaire par LED RGB
  • Fonctionnement en mode permanent ou secours, au choix
  • Batterie avec connecteur polarisé (fournie)
  • Raccordement par borniers enfichables avec fonction de câblage continu
  • Variantes (CPS) pour un raccordement à une alimentation sans interruption centralisée (24 - 230 V AC/DC)


•Quelques mots du fabricant :

Conception modulaire et installation facile

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver