• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ESYLUX - EN10077203 - SLX EL LED HIGH COVER 3h 32m I

  • Luminaires de secours à pictogramme SLX EL LED HIGH COVER 3h 32m IR SM
    • Fabricant : ESYLUX
    • Réf. fabricant : EN10077203
    • Référence Sonepar : 07218007720
    • EAN : 4015120077203
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Luminaire de secours autonome LED, AP, montage au plafond, visibilité 32m (DIN), autonomie de 8h (0,5 lux), fonction d'auto-contrôle

•Les Atouts de l'article:

  • Luminaire de secours autonome pour signalisation des issues de secours avec capacité de 3 h pour une portée de visibilité de 32m selon la norme DIN EN 1838
  • Fonction d'auto-contrôle avec affichage du statut en couleur
  • Test de fonctionnement inviolable par télécommande ou déclenché par aimant
  • Fonctionnement au choix en mode permanent ou en mode secours
  • Bornier avec fonction de câblage continu
  • Surveillance constante du niveau de charge
    - Test de fonctionnement hebdomadaire et test long semestriel automatiques
    - Affichage des résultats des tests avec statut en couleur
  • Nombreux types de montage grâce aux divers accessoires (non fournis)
  • Batterie NiCd avec connecteurs polarisés (fournie)
  • Boîtier en polycarbonate résistant aux UV


•Les Atouts de la gamme:

  • Luminaires de secours autonomes avec capacité commutable 3 h/8 h et distance de visibilité de 14 m, 24 m ou 32 m (DIN EN)
  • Modèles pour montage mural ou apparent sous plafond
  • Boîtier en matière plastique résistant aux UV avec suffisamment d'espace pour le câblage
  • Trois variantes de support : cadre plat, plexi d'affichage ou High Cover
  • Fonction d'auto-contrôle (SC = Self Control)
  • Source lumineuse LED incluse
  • Tests de fonctionnement et de longue durée activables par télécommande ou par aimant
  • Auto-contrôle inclus avec test de fonctionnement hebdomadaire et de longue durée semestriel
  • Affichage de l'état de fonctionnement du luminaire par LED RGB
  • Fonctionnement en mode permanent ou secours, au choix
  • Batterie avec connecteur polarisé (fournie)
  • Raccordement par borniers enfichables avec fonction de câblage continu
  • Variantes (CPS) pour un raccordement à une alimentation sans interruption centralisée (24 - 230 V AC/DC)


•Quelques mots du fabricant :

Conception modulaire et installation facile

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver