• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ESYLUX - EO10310102 - OLIVIA MPL 1265 OP 3800 840 IP

  • Luminaire étanche OLIVIA MPL 1265 OP 3800 840 IP65
    • Fabricant : ESYLUX
    • Réf. fabricant : EO10310102
    • Référence Sonepar : 07218031010
    • EAN : 4015120310102
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Luminaire LED ON/OFF étanche, 4000K, IP65, diffuseur opaque

•Les Atouts de l'article:

  • Luminaire étanche LED avec cadre translucide (MILKY) (diffuseur)
  • Utilisable comme luminaire mural et de plafond, dimensions 1 265 mm
  • Très bonne qualité lumineuse
  • Durée de vie nominale L80B50 à 25 °C: 55000 h
  • Installation sans accessoires supplémentaires
  • Température de couleur d'env. 4 000 K (blanc neutre)


•Les Atouts de la gamme:

  • Installation ne nécessitant aucun accessoire supplémentaire, ballast électronique inclus
  • Câblage continu grâce au borniers enfichables à chaque extrémité
  • Ouverture et fermeture aisé du diffuseur grâce au système à clips
  • Clips de fermeture en inox disponibles comme accessoires
  • Résistance aux impacts conforme à la norme IK08 et indice de protection IP65
  • Lumière sans scintillement


•Quelques mots du fabricant :

Un luminaire standard, efficace et sécurisant

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver