• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ESYLUX - EP10423215 - PD-FLAT 360/8 LARGE ROUND WHIT

  • Détecteur de présence de plafond PD-FLAT 360/8 LARGE ROUND WHITE BMS FM DALI-2
    • Fabricant : ESYLUX
    • Réf. fabricant : EP10423215
    • Référence Sonepar : 07218042321
    • EAN : 4015120423215
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Détecteur de présence plat BMS DALI-2, montage au plafond, INS, 360°, Ø 8 m, blanc, dispositif de saisie conforme CEI 62386 -301, -302, -303, -304

•Les Atouts de l'article:

  • Détecteur de présence au design plat avec une détection latérale d'au moins Ø 8 m
  • Conception plate avec cache design plastique, rond, blanc (variantes de caches: carré/rond, noir/blanc, plastique/verre).
  • Dispositif universel d'entrée à combiner à des systèmes de commande DALI-2 (par exemple système d'automatisation de bâtiment avec interface DALI-2) ou des détecteurs DALI-2 dans une pièce.
  • Capteur PIR intégré pour les commandes DALI-2 conformément à la norme CEI 62386-303, et photocapteur pour les commandes conformément à la norme CEI 62386-304 Entrée bouton-poussoir pour le raccordement d'un poussoir 230 V conventionnel.
  • Le détecteur transmet les commandes de mise en contact sous forme de commandes DALI-2 conformément à la norme CEI 62386-301.


•Les Atouts de la gamme:

  • Design élégant à conception plate (6 mm) et profondeur d'encastrement réduite (24 mm)
  • Divers possibilités de montages: encastré, inséré au plafond (avec set d'insertion séparé) ou apparent (avec boîtier séparé)
  • Cadres disponibles avec surface en verre
  • Commutation de l'éclairage selon les besoins (230 V) ou régulation constante de luminosité en fonction de la présence et de la luminosité ambiante (DALI, DALI-2, KNX)
  • Immédiatement prêt à l'emploi grâce aux préréglages d'usine
  • Paramétrage automatique des ballasts électroniques des luminaires (DALI Broadcast)
  • Réglages aisés par télécommande, avec la technologie "blue mode", pour le mode automatique/semi-automatique, la valeur de seuil lumineux ou la temporisation
  • Nombreuses possibilités de paramétrage individuelles de 47 objets de communication (KNX)
  • Avec commutation au passage par zéro de l'alternance (230 V) pour protéger le relais et les ballasts électroniques des LED
  • Espace de câblage suffisant grâce au faible encombrement de l'électronique


•Quelques mots du fabricant :

Des capteurs de qualité dans une conception élégante

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver