• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ESYLUX - EP10424854 - PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WIN

  • Détecteur de présence de plafond PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeI
    • Fabricant : ESYLUX
    • Réf. fabricant : EP10424854
    • Référence Sonepar : 07218042485
    • EAN : 4015120424854
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Détecteur de présence de plafond 360° à encastrer, portée : 24 m env., DUO, DALI/DSI, GST

•Les Atouts de l'article:

  • Détecteur de présence avec Plage de détection de 360 ° pour un montage au plafond
  • Portée pouvant atteindre 24 m de diamètre, pour une hauteur de montage recommandée de 3 m
  • Alimentation et sortie WAGO WINSTA® de 2,0 m préétablies
  • Gestion automatique de l'éclairage des appareillages de commande DALI ou DALI-2 à un niveau de luminosité constant selon la présence de personnes et la lumière naturelle
  • Préréglages effectués en usine pour une mise en service immédiate
  • Programmation simple à l'aide de la télécommande avec technologie « blue mode » ou grâce aux éléments de réglage
  • Sélecteur intégré pour le réglage à l'aide de la télécommande ou des potentiomètres - fonction de programmation permettant d'éviter toute erreur de manipulation et protection anti-vandalisme
  • Entrée poussoir supplémentaire pour chaque canal
  • Le détecteur peut être utilisé en mode automatique ou semi-automatique
  • Réduction de la puissance lumineuse une fois la durée d'allumage paramétrée écoulée pour éclairage d'orientation dans les couloirs et zones de passage, réglable entre 10 et 50 %
  • Préavis d'extinction intégré
  • Modèle standard à encastrer
  • Montage apparent ou intégré au plafond, avec accessoires
  • Cache et couronne facilement amovibles et pouvant être peints (également disponibles en coloris argent)
  • Extension de la zone de détection via le raccordement d'appareils esclaves
  • Capuchon de lentille permettant de masquer certaines zones


•Les Atouts de la gamme:

  • Commutation de l'éclairage selon les besoins (230V, 12 –36 V) ou régulation constante de luminosité en fonction de la présence et de la luminosité ambiante (1 – 10 V, DALI, DALI-2 ou KNX)
  • Divers possibilités de montage : encastré, inséré au plafond (avec set d'insertion séparé) ou apparent (avec boîtier séparé)
  • Les modèles muraux peuvent être agrémentés de cadres de montage de marques courantes pour une esthétique personnalisée
  • Boîtier en deux parties (tête de capteur Powerbox) pour une installation facile et rapide
  • Réglages possibles par télécommande (blue mode) ou potentiomètre, par exemple: mode automatique/semi-automatique, valeur de seuil de luminosité, temporisation et autres fonctions
  • Un sélecteur DIP intégré permet de choisir entre un réglage par télécommande ou par potentiomètres (permet d'éviter toute erreur de manipulation et protège contre le vandalisme)
  • Optimisé pour la commutation de luminaires LED grâce au relais haute performance avec pré-contact en tungstène (230 V)
  • Temporisation (hystérèse) pour éviter des commutations répétitives indésirables dues aux changements de luminosité, par exemple lors de passages nuageux
  • Commutation manuelle prioritaire par poussoir, y compris fonction minuterie
  • Fonction d'éclairage de balisage avec les modèles 1 –10 V, DALI, DALI-2 ou KNX
  • Les modèles télécommandables dispose du blue mode et peuvent aisément être paramétrés avec l'ESY-Pen et l'ESY-App


•Quelques mots du fabricant :

Une multitude d'innovations pour un système de commande personnalisé

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver