• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ESYLUX - EP10428142 - PD-C 360bt/8 APC10 PS plus DAL

  • Détecteur de présence de plafond PD-C 360bt/8 APC10 PS plus DALI-2
    • Fabricant : ESYLUX
    • Réf. fabricant : EP10428142
    • Référence Sonepar : 07218042814
    • EAN : 4015120428142
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Détecteur de présence DALI-2 avec unité de commande et alimentation (250 mA), INS, montage au plafond, 360°, Ø 8 m, blanc

•Les Atouts de l'article:

  • Détecteur de présence de plafond certifié DALI-2 avec unité de commande DALI-2 et alimentation (250 mA) intégrées
  • Commande de l'éclairage de différents espaces de 16 groupes max.
  • S'adapte facilement aux configurations d'espace individuelles et complexes
  • Régulation constante de la luminosité en fonction de la présence et de la lumière naturelle pour une efficacité énergétique optimale
  • Relais 16 A pour la commutation des appareils HVAC et l'éclairage complémentaire
  • 4 entrées bouton-poussoir (non isolées)
  • Nombreuses options de commande manuelle et jusqu'à 16 scènes
  • Commutation automatique des groupes en cas de modification de l'utilisation de l'espace
  • Démarrage plus rapide avec les réglages d'usine en mode broadcast
  • Groupes individuels directement prêts à l'emploi avec les réglages d'usine
  • Configuration facile avec l'application ESY via une interface Bluetooth bidirectionnelle
  • Documentation et gestion facile des projets configurés avec l'application ESY (par exemple, sous forme de rapport PDF)


•Les Atouts de la gamme:

  • Commutation de l'éclairage selon les besoins (230V, 12 –36 V) ou régulation constante de luminosité en fonction de la présence et de la luminosité ambiante (1 – 10 V, DALI, DALI-2 ou KNX)
  • Divers possibilités de montage : encastré, inséré au plafond (avec set d'insertion séparé) ou apparent (avec boîtier séparé)
  • Les modèles muraux peuvent être agrémentés de cadres de montage de marques courantes pour une esthétique personnalisée
  • Boîtier en deux parties (tête de capteur Powerbox) pour une installation facile et rapide
  • Réglages possibles par télécommande (blue mode) ou potentiomètre, par exemple: mode automatique/semi-automatique, valeur de seuil de luminosité, temporisation et autres fonctions
  • Un sélecteur DIP intégré permet de choisir entre un réglage par télécommande ou par potentiomètres (permet d'éviter toute erreur de manipulation et protège contre le vandalisme)
  • Optimisé pour la commutation de luminaires LED grâce au relais haute performance avec pré-contact en tungstène (230 V)
  • Temporisation (hystérèse) pour éviter des commutations répétitives indésirables dues aux changements de luminosité, par exemple lors de passages nuageux
  • Commutation manuelle prioritaire par poussoir, y compris fonction minuterie
  • Fonction d'éclairage de balisage avec les modèles 1 –10 V, DALI, DALI-2 ou KNX
  • Les modèles télécommandables dispose du blue mode et peuvent aisément être paramétrés avec l'ESY-Pen et l'ESY-App


•Quelques mots du fabricant :

Une multitude d'innovations pour un système de commande personnalisé

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver