• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ESYLUX - EP10428609 - MD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHI

  • Détecteur de mouvement de plafond MD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE
    • Fabricant : ESYLUX
    • Réf. fabricant : EP10428609
    • Référence Sonepar : 07218042860
    • EAN : 4015120428609
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Détecteur de mouvement de plafond 360° à encastrer, conception plate, portée : 8 m env., télécommandable, rond blanc

•Les Atouts de l'article:

  • Détecteur de mouvement design, portée : env. 8 m de diamètre
  • 1 canal, commutation, avec commande pour passage à zéro optimisée pour luminaires LED
  • Maître/esclave (raccordement en parallèle)
  • Aspect plat avec grands caches design en plastique (104 mm de diamètre) : rond, blanc - remplaçable (variante : verre, carré, noir)
  • Montage au plafond encastré et intégré
  • Entrée poussoir


•Les Atouts de la gamme:

  • Design élégant à conception plate (6 mm) et profondeur d'encastrement réduite (24 mm)
  • Divers possibilités de montages: encastré, inséré au plafond (avec set d'insertion séparé) ou apparent (avec boîtier séparé)
  • Cadres disponibles avec surface en verre
  • Commutation de l'éclairage selon les besoins (230 V) ou régulation constante de luminosité en fonction de la présence et de la luminosité ambiante (DALI, DALI-2, KNX)
  • Immédiatement prêt à l'emploi grâce aux préréglages d'usine
  • Paramétrage automatique des ballasts électroniques des luminaires (DALI Broadcast)
  • Réglages aisés par télécommande, avec la technologie "blue mode", pour le mode automatique/semi-automatique, la valeur de seuil lumineux ou la temporisation
  • Nombreuses possibilités de paramétrage individuelles de 47 objets de communication (KNX)
  • Avec commutation au passage par zéro de l'alternance (230 V) pour protéger le relais et les ballasts électroniques des LED
  • Espace de câblage suffisant grâce au faible encombrement de l'électronique


•Quelques mots du fabricant :

Des capteurs de qualité dans une conception élégante

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver