• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ESYLUX - EQ10127755 - DRIVER-SET TW 38W RJ45 WAGO WI

  • Appareil DRIVER-SET TW 38W RJ45 WAGO WINSTA DALI DT8
    • Fabricant : ESYLUX
    • Réf. fabricant : EQ10127755
    • Référence Sonepar : 07218012775
    • EAN : 4015120127755
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Set de ballast LED 38 W DALI DT8 pour luminaires à LED Satellite ESYLUX Tunable White

•Les Atouts de l'article:

  • Set de ballast LED DALI DT8 pour luminaires à LED Satellite ESYLUX Tunable White
  • Puissance de sortie max. 38 W
  • Courant de sortie 700 mA
  • Connexion au pilote côté primaire : Câble noir de 1 m avec fiche à 5 pôles noir/bleu WAGO WINSTA 770
  • Connexion au pilote côté secondaire : Câble bleu de 1 m (canal blanc froid) et câble rouge de 1 m (canal blanc chaud) avec fiches RJ45

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver