• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ESYLUX - EQ10132438 - QUADRO-SET CELINE-2 HCL 600 DD

  • Système lumineux QUADRO-SET CELINE-2 HCL 600 DDP OP 8TW IR ELC
    • Fabricant : ESYLUX
    • Réf. fabricant : EQ10132438
    • Référence Sonepar : 07218013243
    • EAN : 4015120132438
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Set de luminaires LED (4 luminaires individuels, module de commande, détecteur de présence et câbles avec connecteur RJ45), TW, diffuseur opaque

•Les Atouts de l'article:

  • Jeu de luminaires LED (4 luminaires individuels, commande, détecteur de présence et câble ISO/IEC11801 2017 avec connecteur RJ45), cadre translucide (MILKY) (diffuseur)
  • Utilisable comme luminaire à montage apparent au plafond dans un système de plafond avec rails de support couverts ou visibles de dimension 600 x 600 mm (veuillez tenir compte des particularités et limitations du fabricant du système de plafond, le cas échéant)
  • Très bonne qualité lumineuse, adapté aux postes de travail avec écran selon EN 12464-1
  • Durée de vie nominale L80B50 à 25 °C: 70000 h
  • Commande de la luminosité et des programmes d'éclairage facilement configurable par ESY-App
  • Couleur d'éclairage d'env. 2 700 K – 6 500 K (Tunable White)


•Les Atouts de la gamme:

  • Solution d'éclairage automatisée sans programmation complexe
  • Solution complète prête à installer pour les bureaux jusqu'à 20 m² : 4 luminaires à montage apparent au plafond pour systèmes de plafond, systèmes de capteurs, unité de commande, câbles (veuillez tenir compte des particularités et limitations du fabricant du système de plafond, le cas échéant)
  • Installation facile par plug-and-play
  • Temps d'installation jusqu'à 60 % plus court
  • Excellent rapport qualité-prix : Prix au mètre carré à partir de 50 euros incluant la technologie SymbiLogic pour une lumière Human Centric Lighting efficace en énergie (Température de couleur: Tunable White, 2700 - 6500 K)
  • Alternativ : feste Température de couleur 3000 K ou 4000 K (régulation constante de luminosité)
  • Longue durée de vie grâce au placement des LED sur la face arrière du dispositif
  • Lumière sans scintillement pour des conditions de travail saines et une fatigue réduite
  • Convient aux postes de travail avec écran, de dessin ou de planification conformément à la norme DIN EN 12464-1 (UGR = 19)
  • Disponible pour différentes dimensions de système
  • Compatible également avec un montage encastré ou apparent au plafond au moyen d'accessoires


•Quelques mots du fabricant :

Systèmes d'éclairage intelligents

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver