Description
Set de luminaires LED (4 luminaires individuels, module de commande, détecteur de présence et câbles avec connecteur RJ45), 4000K, diffuseur prismatique
•Les Atouts de l'article:
•Les Atouts de la gamme:
•Quelques mots du fabricant :
Systèmes d'éclairage intelligents
•Les Atouts de l'article:
- Jeu de luminaires LED (4 luminaires individuels, commande, détecteur de présence et câble ISO/IEC11801 2017 avec connecteur RJ45), cadre prismatique (CRYSTAL) (diffuseur)
- Utilisable en montage encastré au plafond pour un système de plafond avec rails de support couverts ou visibles, dimensions du système 600 x 600 mm
- Très bonne qualité lumineuse, adaptée aux postes de travail avec écran selon EN 12464-1 et aux dessins techniques
- Durée de vie nominale L80B50 à 25 °C: 70000 h
- Commande de la luminosité et des programmes d'éclairage facilement configurable par ESY-App
- Température de couleur d'env. 4 000 K (blanc neutre)
•Les Atouts de la gamme:
- Solution d'éclairage intelligente sans programmation complexe
- Solution complète prête à installer pour des bureaux jusqu'à 20 m², composé de 4 luminaires à montage intégré au faux-plafond (avec rails de support cachés ou visibles), un détecteur, une unité de commande et les câbles
- Longue durée de vie grâce au placement des LED sur la face arrière du dispositif
- Installation facile par plug-and-play
- Temps d'installation jusqu'à 60 % plus court
- Excellent rapport qualité-prix, y compris certains modèles avec la technologie Symbilogic pour un éclairage biodynamique (HCL) efficace en énergie
- Modèles avec température de couleur fixe 4000 K (régulation constante de luminosité)
- Lumière sans scintillement pour des conditions de travail saines et une fatigue réduite
- Longue durée de vie grâce au placement des LED sur la face arrière des luminaires
- Convient aux postes de travail avec écran, de dessin ou de planification conformément à la norme DIN EN 12464-1 (UGR = 19)
- Modèles avec module KNX intégré, pour une intégration directe dans l'automatisation de bâtiment KNX (aucune passerelle KNX-DALI nécessaire)
•Quelques mots du fabricant :
Systèmes d'éclairage intelligents