• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ESYLUX - ER10019098 - PROTECTOR K 230 V FILTER

  • Accessoires électriques PROTECTOR K 230 V FILTER
    • Fabricant : ESYLUX
    • Réf. fabricant : ER10019098
    • Référence Sonepar : 07218001909
    • EAN : 4015120019098
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Filtre contre le parasitage du réseau pour PROTECTOR K 230 V

•Les Atouts de l'article:

  • Filtre contre le parasitage du réseau pour PROTECTOR K 230 V AC
  • Bornier double pour câbles de 1,5 mm²
  • Installation recommandée : un filtre par détecteur
  • Ne s'utilise pas avec le relais tout-ou-rien PROTECTOR K
  • Éléments inclus : Boîtier apparent H27mm PROTECTOR K avec filtre prémonté

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver