• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Eur Ohm - 52167 - Tête de pieuv.d145 lisse 960°

  • Gde tête de pieuv.d145 lisse 960°
    • Fabricant : Eur Ohm
    • Réf. fabricant : 52167
    • Référence Sonepar : 03437052167
    • EAN : 3663752016162
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Grande tête de pieuvre GIGA OCTO Ø145mm lisse 960°C

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver