« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Eur Ohm - 53045 - Piton Long. 150 mm
Piton Long. 150 mm
Fabricant : Eur Ohm
Réf. fabricant : 53045
Référence Sonepar : 03437053045
EAN : 3663752018258
Description
Piton Long. 150 mm Longueur totale 180mm dont 150mm sous collerette et 80mm de filetage