Description
Sortie de câble à monter sur une boite placo, maçonnerie de diamètre 65/67 mm ou sur cadre saillie, entraxe des vis de fixation de 60 mm. Degré d’étanchéité IP21 suivant norme NF EN 60529. Conforme à la norme EN 60670-1:2005. Plaque en ABS. Dimension: 75mm x 75mm x 15mm.
Spécifications techniques
Documentation
Fréquemment dans le même panier