« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Eur Ohm - 70513 - Piqu galv 1m+bar.terre+3m25²
Kit piquet galva 1m + barette de terre + 3m cablette 25²
Fabricant : Eur Ohm
Réf. fabricant : 70513
Référence Sonepar : 03437204535
EAN : 3663752045353
Description
Kit piquet de terre cruciforme galvanisé 1m + barette de terre + cablette de terre 3m section 25mm²