• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Eurdekian Lumieres - 408511 - GAM 408 LED 2 x 3400 lm - 3000

  • GAM 408 LED 2 x 3400 lm - 3000 K - 56 W
    • Fabricant : Eurdekian Lumieres
    • Réf. fabricant : 408511
    • Référence Sonepar : 00193408511
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

GAM 408 LED 2 x 3400 lm / 3000 K - 56 W

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver