• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Eurdekian Lumieres - 451553 - VAR 50 P LED 9000 lm - 3000 K

  • VAR 50 P LED 9000 lm - 3000 K - 61 W
    • Fabricant : Eurdekian Lumieres
    • Réf. fabricant : 451553
    • Référence Sonepar : 00193451553
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

VAR 50 P LED 9000 lm / 3000 K - 61 W