• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Europole - 1180104OB - SHK MCR-A 1m ST/P 2400K OB

  • SHARK MICRO-ALU blanc 1m opale 2400K SOFT PERF 24VDC
    • Fabricant : Europole
    • Réf. fabricant : 1180104OB
    • Référence Sonepar : 00584208593
    • EAN : 3666592085930
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SHARK MICRO-ALU blanc 1m opale 2400K SOFT PERF 24VDC

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver