• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Europole - 266513 - FLAT DESIGN al fix BBC

  • Spot FLAT DESIGN GU10 rond fixe, alu IP65
    • Fabricant : Europole
    • Réf. fabricant : 266513
    • Référence Sonepar : 00584266513
    • EAN : 3666592018846
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Spot FLAT DESIGN rond fixe, aluminium, adhésif opale/nid d'abeille basse luminance, classe II, IP65, GU10, compatible volume salle de bain : non, RE2020, compatible isolants : non.

•Les Atouts de l'article:

Spot EUROPOLE FLAT DESIGN rond fixe, aluminium, adhésif opale/nid d'abeille basse luminance, 230VAC, GU10, classe de protection II, IP65, compatible volume salle de bain : non, RE2020, compatible isolants : non. Dimension collerette : diamètre 88mm. Diamètre d'encastrement : 65mm. Patère rapide incluse : Oui, kit optiques spoterie inclus : non. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Fixation de la lampe par l'arrière. Livré avec douille GU10 pré-connectée. Pour lampe LED 6W max. (non incluse).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver