• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Europole - 27211A - ALU SOFT+ bl/al carré GU10

  • Spot ALU SOFT+ GU10 carré 1 tête fixe, blanc/alu IP20
    • Fabricant : Europole
    • Réf. fabricant : 27211A
    • Référence Sonepar : 00584007114
    • EAN : 3666592027961
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Spot ALU SOFT+ carré 1 tête fixe, blanc/aluminium, diffuseurs opale et transparent/nid d'abeille basse luminance, classe II, IP20, GU10, compatible volume salle de bain : non, compatible isolants : non.

•Les Atouts de l'article:

Spot EUROPOLE ALU SOFT+ carré 1 tête fixe, blanc/aluminium, diffuseurs opale et transparent/nid d'abeille basse luminance, 230VAC, GU10, classe de protection II, IP20, compatible volume salle de bain : non, compatible isolants : non. Dimension collerette : 112x112mm. Diamètre d'encastrement : 100mm. Patère rapide incluse : Oui, kit optiques spoterie inclus : non. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Le montage des diffuseurs opale ou transparent rend le spot IP44. Fixation de la lampe par bague. Livré avec douille GU10 pré-connectée. Pour lampe LED 6W max. (non incluse).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver