• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Europole - 2995 - Alimentation MATYK 100W 48VDC

  • Alimentation MATYK TRONIC noir mat 100W IP20 48VDC
    • Fabricant : Europole
    • Réf. fabricant : 2995
    • Référence Sonepar : 00584211926
    • EAN : 3666592119260
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Alimentation MATYK TRONIC 100W. Entrée : 230VAC. Sortie : 48VDC/2.1A. Classe II, IP20, cordon d'alimentation avec prise murale de secteur de 1,5m, inclus en accessoire. Non dimmable.

•Les Atouts de l'article:

Alimentation EUROPOLE MATYK TRONIC 100W, couleur noir mat pour la gamme de mini rail 48VDC MATYK. Classe de protection II, IP20, cordon d'alimentation avec prise murale de secteur de 1,5m, inclus en accessoire, H03VV-H 2x0,75mm². Matériau : aluminium. Utilisation : intérieur. Températures de fonctionnement : -20°C/+45°C. Raccordement via câbles électriques en attente directement sur l'alimentation, ou sur secteur via cordon d'alimentation inclus. Une alimentation peut supporter jusqu'à 100W de produits par rail.