• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Europole - 422031 - Ruban 3m 4000K 1476lm/m IP20

  • Bandeau Led 3m FORT FLEX IP20 4000K 15W/m 1476lm/m 24VDC
    • Fabricant : Europole
    • Réf. fabricant : 422031
    • Référence Sonepar : 00584000740
    • EAN : 3666592020016
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Bandeau Led 3m FORT FLEX IP20 4000K 15W/m 1476lm/m 24VDC

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver