« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Europole - 42250SM - Ruban SM 3000K 990lm/m IP44
Bandeau Led SM FORT FLEX IP44 3000K 15W/m 990lm/m 24VDC
Fabricant : Europole
Réf. fabricant : 42250SM
Référence Sonepar : 00584003403
EAN : 3666592029019
Description
Bandeau Led SM FORT FLEX IP44 3000K 15W/m 990lm/m 24VDC