• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Europole - 4424200 - Alim 200W 24VDC IP67

  • Alim IZI'TRONIC 24VDC 200W classe I, IP67 non dimmable
    • Fabricant : Europole
    • Réf. fabricant : 4424200
    • Référence Sonepar : 00584211732
    • EAN : 3666592117327
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Alimentation IZI'TRONIC 24 200W. Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante. Entrée : 220-240VAC. Sortie : 24VDC/8,33A. Classe I, IP67, Câblé de 0,65m en entrée et 0,3m en sortie. Non dimmable.

•Les Atouts de l'article:

Alimentation EUROPOLE IZI'TRONIC 24 200W. Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante. Tension d'entrée : 220-240VAC. Tension de sortie : 24VDC. Courant d'entrée : 1,4A. Courant de sortie : 8,33A. Classe de protection : I, IP67, Câblé de 0,65m en entrée et 0,3m en sortie, HO5RN-F (prim : 3x1mm²/sec : 2x1mm²). Non dimmable. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1, nombre de sorties physiques : 1. Températures de fonctionnement : -40°C/+55°C.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver