• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Europole - 45722 - Transfo 6VDC pour DMX MASTER

  • Transfo 6VDC pour DMX MASTER. Classe III.
    • Fabricant : Europole
    • Réf. fabricant : 45722
    • Référence Sonepar : 00584045722
    • EAN : 3666592006041
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

DMX MASTER IP20 : Transformateur électronique pour contrôleurs DMX MASTER. Entrée : 230VAC. Sortie : 6VDC. Classe III.

•Les Atouts de l'article:

Transformateur électronique pour contrôleurs DMX MASTER. DMX MASTER EUROPOLE IP20. Tension d'entrée : 230VAC. Tension de sortie : 6VDC. Classe de protection : III. Non dimmable. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1. Nombre de sorties physiques borniers : 1. Températures de fonctionnement : 0°C/+50°C.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver