• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Europole - 45813 - Alim DALI PUSH 45W 24VDC IP20

  • Alim SMART DALI PUSH 24VDC 45W classe II, IP20 dimmable
    • Fabricant : Europole
    • Réf. fabricant : 45813
    • Référence Sonepar : 00584211710
    • EAN : 3666592117105
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Alimentation SMART DALI PUSH 24 45W. Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante et variation d'intensité lumineuse. Entrée : 220-240VAC. Sortie : 24VDC/1,88A. Classe II, IP20. Dimmable, variation DALI ou PUSH DIM.

•Les Atouts de l'article:

Alimentation EUROPOLE SMART DALI PUSH 24 45W. Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante et variation d'intensité lumineuse. Tension d'entrée : 220-240VAC. Tension de sortie : 24VDC. Courant d'entrée : 0,35A. Courant de sortie : 1,88A. Classe de protection : II, IP20. Dimmable : Oui, variation DALI ou PUSH DIM. Protocole utilisé : DALI DT6, interface de communication : DALI 2, transmission de signal : Filaire. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1, nombre de sorties physiques : 2. Températures de fonctionnement : -20°C/+50°C.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver