• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Europole - 4590 - Détecteur mvt meuble/plafond

  • Détecteur de mouvement DETECT 250W meuble/plafond
    • Fabricant : Europole
    • Réf. fabricant : 4590
    • Référence Sonepar : 00584010086
    • EAN : 3666592001329
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

DETECT 250W IP20 : Détecteur de mouvement pour produits LED monochromes. Entrée : 100-240VAC. Sortie : 100-240VAC. Classe III.

•Les Atouts de l'article:

Détecteur de mouvement pour produits LED monochromes. DETECT EUROPOLE 250W IP20. Tension d'entrée : 100-240VAC. Tension de sortie : 100-240VAC. Courant d'entrée : 1A. Courant de sortie : 1A. Classe de protection : III. Non dimmable. Transmission de signal : Infrarouge, angle 80°, distance 2,5m maximum. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1. Nombre de sorties physiques borniers : 1. Températures de fonctionnement : -20°C/+50°C. Pour installation dans plafond ou meuble. Temporisation de 10 secondes à 3 minutes.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver