• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Europole - 50002 - TITAN 1 R 3000K 120° 24V

  • TITAN 1 - 24 rond inox 3000K 80lm 1W 120°
    • Fabricant : Europole
    • Réf. fabricant : 50002
    • Référence Sonepar : 00584050002
    • EAN : 3666592006676
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré de sol TITAN 1 - 24 rond : 58mm, inox, blanc 3000K, IRC80, 1W, 80lm (80lm/W), verre opale 120° (balisage), 24VDC. Classe III, IP67. IK08. Non dimmable.

•Les Atouts de l'article:

Encastré de sol EUROPOLE TITAN 1 - 24 rond inox, blanc 3000K, IRC80, 1W, 80lm (80lm/W), verre opale 120° (balisage), 24VDC. Classe de protection III, IP67, IK08, câblé de 0,5m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle, HO5RN-F 2x1mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Dimension collerette : diamètre 58mm. Diamètre d'encastrement : 40mm. Matériau : corps en aluminium/collerette en inox 316L. Traitement de la surface : traitement de la collerette par passivation, corps traité anticorrosion. Résistance environnement : résistance aux brouillards salins. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Walkover : Oui. Driveover : 1500Kg avec pot d'encastrement. Submersible : Non. Diamètre de découpe indiqué pour installation sans pot d'encastrement.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver