• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Europole - 50491 - TITAN 4.1 4000K 0/50 24V

  • TITAN 4.1 - 24 rectangle inox 4000K 380lm 3x2W 0/50°
    • Fabricant : Europole
    • Réf. fabricant : 50491
    • Référence Sonepar : 00584050491
    • EAN : 3666592008380
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré de sol TITAN 4.1 - 24 rectangle : 195x63mm, inox, blanc 4000K, IRC80, 3x2W, 380lm (63,33lm/W), verre transparent 0/50° (éclairage), 24VDC. Classe III, IP67. IK08. Dimmable.

•Les Atouts de l'article:

Encastré de sol EUROPOLE TITAN 4.1 - 24 rectangle inox, blanc 4000K, IRC80, 3x2W, 380lm (63,33lm/W), verre transparent 0/50° (éclairage), 24VDC. Classe de protection III, IP67, IK08, câblé de 0,5m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle, HO5RN-F 2x1mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Dimension collerette : 195x63mm. Dimension d'encastrement : 184x58mm. Matériau : corps en aluminium/collerette en inox 316L. Traitement de la surface : traitement de la collerette par passivation, corps traité anticorrosion. Résistance environnement : résistance aux brouillards salins. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Walkover : Oui. Driveover : non. Submersible : Non.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver