• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Europole - 50552 - TITAN 5.1 3000K 0/45° 230V

  • TITAN 5.1 - 230 rectangle inox 3000K 1020lm 12x1,5W 0/45°
    • Fabricant : Europole
    • Réf. fabricant : 50552
    • Référence Sonepar : 00584050552
    • EAN : 3666592008533
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré de sol TITAN 5.1 - 230 rectangle : 550xmm, inox, blanc 3000K, IRC>80, 12x1,5W, 1020lm (56,67lm/W), verre transparent 0/45° (éclairage), 230VAC. Classe I, IP67. IK07. Non dimmable.

•Les Atouts de l'article:

Encastré de sol EUROPOLE TITAN 5.1 - 230 rectangle inox, blanc 3000K, IRC>80, 12x1,5W, 1020lm (56,67lm/W), verre transparent 0/45° (éclairage), 230VAC. Classe de protection I, IP67, IK07, câblé de 0,5m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle, HO5RN-F 3x1mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Dimension collerette : 550xmm. Dimension d'encastrement : 527x68mm. Matériau : corps en aluminium/collerette en inox 316L. Traitement de la surface : traitement de la collerette par passivation, corps traité anticorrosion. Résistance environnement : résistance aux brouillards salins. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Walkover : Oui. Driveover : non. Submersible : Non.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver