Description
Encastré de sol TITAN 5.2 - 230 rectangle : 1025xmm, inox, blanc 4000K, IRC>80, 24x1,5W, 2195lm (60,97lm/W), verre transparent 30° (éclairage), 230VAC. Classe I, IP67. IK07. Non dimmable.
•Les Atouts de l'article:
Encastré de sol EUROPOLE TITAN 5.2 - 230 rectangle inox, blanc 4000K, IRC>80, 24x1,5W, 2195lm (60,97lm/W), verre transparent 30° (éclairage), 230VAC. Classe de protection I, IP67, IK07, câblé de 0,5m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle, HO5RN-F 3x1mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Dimension collerette : 1025xmm. Dimension d'encastrement : 1007x68mm. Matériau : corps en aluminium/collerette en inox 316L. Traitement de la surface : traitement de la collerette par passivation, corps traité anticorrosion. Résistance environnement : résistance aux brouillards salins. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Walkover : Oui. Driveover : non. Submersible : Non.
•Les Atouts de l'article:
Encastré de sol EUROPOLE TITAN 5.2 - 230 rectangle inox, blanc 4000K, IRC>80, 24x1,5W, 2195lm (60,97lm/W), verre transparent 30° (éclairage), 230VAC. Classe de protection I, IP67, IK07, câblé de 0,5m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle, HO5RN-F 3x1mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Dimension collerette : 1025xmm. Dimension d'encastrement : 1007x68mm. Matériau : corps en aluminium/collerette en inox 316L. Traitement de la surface : traitement de la collerette par passivation, corps traité anticorrosion. Résistance environnement : résistance aux brouillards salins. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Walkover : Oui. Driveover : non. Submersible : Non.