• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Europole - 51059 - Alim TRIAC NEVIS 5 TRONIC 24W

  • Alimentation pour NEVIS 5 TRONIC 24W IP20 variation TRIAC
    • Fabricant : Europole
    • Réf. fabricant : 51059
    • Référence Sonepar : 00584211988
    • EAN : 3666592119888
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Alimentation pour Downlight NEVIS 5 TRONIC 24W. Classe de protection : II, IP20, câblé au secondaire de 0,1m avec connectique rapide Plug & Play mâle. Dimmable : oui, variation TRIAC. Compatible avec downlight NEVIS SWITCH.

•Les Atouts de l'article:

Alimentation EUROPOLE : accessoire pour Downlight NEVIS 5 TRONIC 24W. Tension d'entrée : 220-240VAC. Tension de sortie : 18-36VDC. Courant d'entrée : 0.15A. Courant de sortie : 270mA. Classe de protection : II, IP20, câblé au secondaire de 0,1m avec connectique rapide Plug & Play mâle. Dimmable : oui, variation TRIAC. Protocole utilisé : TRIAC, interface de communication : variateur TRIAC, transmission de signal : Filaire. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Compatible avec downlight NEVIS SWITCH.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver