Description
Encastré de sol TITAN 3 SLIM - 24 rond : 173mm, inox, collerette non percée, RGB 3,5W, verre opale 120° (balisage), 24VDC. Classe III, IP67. IK08. Dimmable.
•Les Atouts de l'article:
Encastré de sol EUROPOLE TITAN 3 SLIM - 24 rond inox, collerette non percée, RGB 3,5W, verre opale 120° (balisage), 24VDC. Classe de protection III, IP67, IK08, câblé de 0,5m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle, HO5RN-F 4x0,75mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Dimension collerette : diamètre 173mm. Diamètre d'encastrement : 155mm. Matériau : corps en aluminium/collerette en inox 316L. Traitement de la surface : traitement de la collerette par passivation, corps traité anticorrosion. Résistance environnement : résistance aux brouillards salins. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Walkover : Oui. Driveover : non. Submersible : Non. Installation uniquement en encastré dans terrasse ventilée.