• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Europole - 54100 - COLOSS 2 R 10W 3000K 10° 230V

  • COLOSS 2 - 230 rond inox brossé 3000K 770lm 10W 10°
    • Fabricant : Europole
    • Réf. fabricant : 54100
    • Référence Sonepar : 00584054100
    • EAN : 3666592011144
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré de sol COLOSS 2 - 230 rond : 95mm, inox brossé, blanc 3000K, IRC>80, 10W, 770lm (77lm/W), optique faible éblouissement 10° (éclairage), 230VAC. Classe I, IP67. IK08. Non dimmable.

•Les Atouts de l'article:

Encastré de sol EUROPOLE COLOSS 2 - 230 rond inox brossé, blanc 3000K, IRC>80, 10W, 770lm (77lm/W), optique faible éblouissement 10° (éclairage), 230VAC. Classe de protection I, IP67, IK08, câblé de 0,5m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle, HO5RN-F 3x0,75mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Dimension collerette : diamètre 95mm. Diamètre d'encastrement : 85mm. Matériau : corps en aluminium/collerette en inox 316L. Traitement de la surface : corps traité anticorrosion. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Walkover : Oui. Driveover : non. Submersible : Non. Diamètre de découpe indiqué pour installation sans pot d'encastrement.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier