• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Europole - 6780 - Batterie ELIOS SOLAR 2,5W

  • Accessoire ELIOS SOLAR 2,5W : Batterie remplaçable Li-ion 2200mAh 3,7VDC
    • Fabricant : Europole
    • Réf. fabricant : 6780
    • Référence Sonepar : 00584211570
    • EAN : 3666592115705
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Accessoire pour projecteur ELIOS SOLAR : Batterie d'alimentation 65mm. Vendu à l'unité. Batterie remplaçable Li-ion 2200mAh, 3,7VDC pour ELIOS SOLAR 2,5W.

•Les Atouts de l'article:

Accessoire pour projecteur EUROPOLE ELIOS SOLAR : Batterie d'alimentation 65mm. Vendu à l'unité. Batterie remplaçable Li-ion 2200mAh, 3,7VDC pour ELIOS SOLAR 2,5W.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver