« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Europole - 72170SM - Ruban SM 3000K 687lm/m IP44
Bandeau Led SM SOFT PRO IP44 3000K 10W/m 687lm/m 24VDC
Fabricant : Europole
Réf. fabricant : 72170SM
Référence Sonepar : 00584010099
EAN : 3666592072756
Description
Bandeau Led SM SOFT PRO IP44 3000K 10W/m 687lm/m 24VDC