• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Europole - 722030 - Ruban 3m 3000K 1297lm/m IP20

  • Bandeau Led 3m FORT FLEX PRO IP20 3000K 18W/m 1297lm/m 24VDC
    • Fabricant : Europole
    • Réf. fabricant : 722030
    • Référence Sonepar : 00584722030
    • EAN : 3666592023918
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Bandeau Led 3m FORT FLEX PRO IP20 3000K 18W/m 1297lm/m 24VDC

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver