« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Europole - 72364SM - Ruban SM 2400K 542lm/m IP68
Bandeau Led SM SOFT PRO IP68 2400K 10W/m 542lm/m 24VDC
Fabricant : Europole
Réf. fabricant : 72364SM
Référence Sonepar : 00584010142
EAN : 3666592073326
Description
Bandeau Led SM SOFT PRO IP68 2400K 10W/m 542lm/m 24VDC