« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Europole - 727300 - Ruban 5m 3000K 580lm/m IP20
Bandeau Led 5m NARROW FLEX IP20 3000K 7W/m 580lm/m 24VDC
Fabricant : Europole
Réf. fabricant : 727300
Référence Sonepar : 00584727300
EAN : 3666592026315
Description
Bandeau Led 5m NARROW FLEX IP20 3000K 7W/m 580lm/m 24VDC