• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Europole - 72740SM - Ruban SM 3000K 1504lm/m IP20

  • Bandeau Led SM SHORT CUT FLEX IP20 3000K 14W/m 1504lm/m 24VDC
    • Fabricant : Europole
    • Réf. fabricant : 72740SM
    • Référence Sonepar : 00584017621
    • EAN : 3666592073647
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Bandeau Led SM SHORT CUT FLEX IP20, blanc 3000K, IRC80, SDCM5, 14W/m, 1504lm/m 107,43lm/W, 120LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 8,5mm. IP20, câble non fourni : 20AWG 2x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.

•Les Atouts de l'article:

Bandeau Led EUROPOLE sur-mesure SHORT CUT FLEX IP20, blanc 3000K, IRC80, SDCM5, 14W/m, 1504lm/m (107,43lm/W), 120LED/m, optique 120°, 24VDC. Classe de protection III. Sécable tous les 8,5mm. Longueur maximum d'un seul tenant : 5m. IP20, compatible volume salle de bain : non, câble non fourni : 20AWG 2x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium impérative.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver