Description
Pack bandeau Led 5m VEGA DALI IP20, blanc 3000K, IRC90, SDCM3, 14,4W/m, 2099lm/m 146lm/W, 160LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 50mm. IP20, câblé des 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm². Dimmable.
•Les Atouts de l'article:
Pack bandeau LED EUROPOLE VEGA DALI IP20 5m blanc 3000K, IRC90, SDCM3, 14,4W/m, 2099lm/m (146lm/W), 160LED/m, optique 120°, 24VDC, classe de protection III. Sécable tous les 50mm. IP20, compatible volume salle de bain : non, câblé des 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm², durée de vie : 30000h. Dimmable : Oui, variation DALI. Commande à distance : Non. Installation sur profil aluminium impérative. Le pack comprend un bandeau LED et une alimentation dimmable DALI.
•Les Atouts de l'article:
Pack bandeau LED EUROPOLE VEGA DALI IP20 5m blanc 3000K, IRC90, SDCM3, 14,4W/m, 2099lm/m (146lm/W), 160LED/m, optique 120°, 24VDC, classe de protection III. Sécable tous les 50mm. IP20, compatible volume salle de bain : non, câblé des 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm², durée de vie : 30000h. Dimmable : Oui, variation DALI. Commande à distance : Non. Installation sur profil aluminium impérative. Le pack comprend un bandeau LED et une alimentation dimmable DALI.