Description
Pack bandeau Led 5m SIRIUS DALI IP20, blanc 4000K, IRC90, SDCM3, 19,2W/m, 2888lm/m 150lm/W, 160LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 50mm. IP20, câblé des 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm². Dimmable.
•Les Atouts de l'article:
Pack bandeau LED EUROPOLE SIRIUS DALI IP20 5m blanc 4000K, IRC90, SDCM3, 19,2W/m, 2888lm/m (150lm/W), 160LED/m, optique 120°, 24VDC, classe de protection III. Sécable tous les 50mm. IP20, compatible volume salle de bain : non, câblé des 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm², durée de vie : 30000h. Dimmable : Oui, variation DALI. Commande à distance : Non. Installation sur profil aluminium impérative. Le pack comprend un bandeau LED et une alimentation dimmable DALI.
•Les Atouts de l'article:
Pack bandeau LED EUROPOLE SIRIUS DALI IP20 5m blanc 4000K, IRC90, SDCM3, 19,2W/m, 2888lm/m (150lm/W), 160LED/m, optique 120°, 24VDC, classe de protection III. Sécable tous les 50mm. IP20, compatible volume salle de bain : non, câblé des 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm², durée de vie : 30000h. Dimmable : Oui, variation DALI. Commande à distance : Non. Installation sur profil aluminium impérative. Le pack comprend un bandeau LED et une alimentation dimmable DALI.