Description
Pack bandeau Led 5m SIRIUS DALI IP20, RGBW 3000K, IRC80, SDCM5, 19,5W/m, 163/403/58/358lm/m 81lm/W, 60LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 100mm. IP20, câblé des 2 côtés 0,5m, 20AWG 5x0,5mm². Dimmable.
•Les Atouts de l'article:
Pack bandeau LED EUROPOLE SIRIUS DALI IP20 5m RGBW 3000K, IRC80, SDCM5, 19,5W/m, 163/403/58/358lm/m (81lm/W), 60LED/m, optique 120°, 24VDC, classe de protection III. Sécable tous les 100mm. IP20, compatible volume salle de bain : non, câblé des 2 côtés 0,5m, 20AWG 5x0,5mm², durée de vie : 30000h. Dimmable : Oui, variation DALI. Commande à distance : Non. Installation sur profil aluminium impérative. Le pack comprend un bandeau LED et une alimentation dimmable DALI.
•Les Atouts de l'article:
Pack bandeau LED EUROPOLE SIRIUS DALI IP20 5m RGBW 3000K, IRC80, SDCM5, 19,5W/m, 163/403/58/358lm/m (81lm/W), 60LED/m, optique 120°, 24VDC, classe de protection III. Sécable tous les 100mm. IP20, compatible volume salle de bain : non, câblé des 2 côtés 0,5m, 20AWG 5x0,5mm², durée de vie : 30000h. Dimmable : Oui, variation DALI. Commande à distance : Non. Installation sur profil aluminium impérative. Le pack comprend un bandeau LED et une alimentation dimmable DALI.