• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Europole - 871464SM - SKA IP20 SM SUP/P 1900K 25W O

  • SEKOMA LED IP20 alu SM au CM opale 1900K SUPER PERF 25W/m 24VDC
    • Fabricant : Europole
    • Réf. fabricant : 871464SM
    • Référence Sonepar : 00584210464
    • EAN : 3666592104648
x  1  
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Réglette LED sur-mesure au cm SEKOMA LED IP20 (Maxi. 3m) aluminium, diffuseur opale symétrique, SUPER PERF blanc 1900K, IRC90, 25W/m, 1507lm/m (60lm/W), 24VDC. Classe III, IP20, Câble non fourni.

•Les Atouts de l'article:

Réglette LED EUROPOLE sur-mesure au centimètre SEKOMA LED IP20 aluminium, diffuseur opale symétrique, SUPER PERF blanc 1900K, IRC90, SDCM3, 25W/m, 1507lm/m (60lm/W), 192LED/m, optique 120°, 24VDC. Classe de protection III, IP20, compatible volume salle de bain : non, longueur maximum d'un seul tenant : 3m, câble non fourni. Durée de vie : 50000h. Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Matériau : aluminium. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Walkover : Non. Driveover : non. Mode de pose/installation : encastré.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver