• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Europole - 873462SM - INTER IP20 SM FX/L 2700K O

  • INTER LED IP20 alu SM au CM opale 2700K FLEX LIGHT 12VDC
    • Fabricant : Europole
    • Réf. fabricant : 873462SM
    • Référence Sonepar : 00584210487
    • EAN : 3666592104877
x  1  
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Réglette LED sur-mesure au cm INTER LED IP20 (Maxi. 2m) aluminium, diffuseur opale symétrique, FLEX LIGHT blanc 2700K, IRC90, 22,5W/m, 2114lm/m (94lm/W), 12VDC. Classe III, IP20, Alimentation 230V interne. Câble non fourni.

•Les Atouts de l'article:

Réglette LED EUROPOLE sur-mesure au centimètre INTER LED IP20 aluminium, diffuseur opale symétrique, FLEX LIGHT blanc 2700K, IRC90, SDCM3, 22,5W/m, 2114lm/m (94lm/W), 80LED/m, optique 120°, 12VDC. Classe de protection III, IP20, compatible volume salle de bain : non, Alimentation 230V interne, longueur maximum d'un seul tenant : 2m, câble non fourni. Durée de vie : 30000h. Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Matériau : aluminium. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Mode de pose/installation : saillie. La réglette se visse directement sur le support.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver